Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 80A G - C22G80
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - Andre
Spenningstype - AC
Merkestrøm - 80 A
Merkespenning - 500 V
Utløsningskarakteristikk - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5027590059374
Elnummer
1664188
Leverandørens varenummer
C22G80
Typebeskrivelse
1664188
Størrelse:
Andre
Spenningstype:
AC
Merkestrøm:
80 A
Merkespenning:
500 V
Utløsningskarakteristikk:
Andre
Modell / utførelse:
Andre
Driftskategori:
gG (kabelskydd/apparatskydd)
Driftsfrekvensområde:
45...62 Hz
Type sikringstatusindikator:
Andre
Bryteevne:
120 kA
Effekttap ved merkestrøm:
7,8 W
Sylindrisk sikring Bussmann smeltesikring 22 x 58 80A GG 500V AC