Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 80A Sylindersikring 22 x 58 80A A - C22M80

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - CYLINDRICAL FUSE 22 x 58 80A Sylindersikring 22 x 58 80A A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Keramisk sikring

  • Størrelse - 22 x 58 mm

  • Merkestrøm - 80 A

  • Spenningstype - AC

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5027590495929

Elnummer

1600234

Leverandørens varenummer

C22M80

Typebeskrivelse

1600234

Modell / utførelse:

Keramisk sikring

Størrelse:

22 x 58 mm

Merkestrøm:

80 A

Spenningstype:

AC

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Driftskategori:

AM (motor omkoblingsvern)

Nominell driftsfrekvens:

45...62 Hz

Type sikringstatusindikator:

Andre

Effekttap ved merkestrøm:

5,86 W

Sylindersikring 22 x 58 80A AM 500V AC