Eaton Electric - D125-CI23/T Lokk HxBxD=250x187.5x25mm - 72476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 188 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 82 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015080724766
Elnummer
2502287
Leverandørens varenummer
72476
Typebeskrivelse
D125-CI23/T
Bredde:
188 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
82 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


