Eaton Electric - D125-CI43-NA Lokk HxBxD=250x375x25mm - 14433
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 375 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 25 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015080144335
Elnummer
2502134
Leverandørens varenummer
14433
Typebeskrivelse
D125-CI43-NA
Bredde:
375 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
25 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


