Eaton Electric - D125-CI44 Lokk HxBxD=375x375x25mm - 19576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 373 mm
Høyde - 33 mm
Dybde - 373 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015080195764
Elnummer
2502149
Leverandørens varenummer
19576
Typebeskrivelse
D125-CI44
Bredde:
373 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
373 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


