Eaton Electric - D125-CI44-NA Lokk HxBxD=375x375x25mm - 14838

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - D125-CI44-NA Lokk HxBxD=375x375x25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 375 mm

  • Høyde - 375 mm

  • Dybde - 25 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEffect

EAN/GTIN

4015080148388

Elnummer

2502139

Leverandørens varenummer

14838

Typebeskrivelse

D125-CI44-NA

Bredde:

375 mm

Høyde:

375 mm

Dybde:

25 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Farge:

Andre

Egnet for takpanel:

nei

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Med kabelinnføring:

nei

Lokk, transparent, HxBxD=375x375x25mm, NA Type