Eaton Electric - D150-CI23-DVZ Front, transparent, låsbar - 138355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 187,5 mm
Dybde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEffect
EAN/GTIN
4015081351343
Elnummer
2502371
Leverandørens varenummer
138355
Typebeskrivelse
D150-CI23-DVZ
Bredde:
250 mm
Høyde:
187,5 mm
Dybde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Andre
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


