Eaton Electric - D150-CI23-NA Lokk HxBxD=250x187.5x50mm - 14334

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - D150-CI23-NA Lokk HxBxD=250x187.5x50mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 250 mm

  • Høyde - 187,5 mm

  • Dybde - 50 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEffect

EAN/GTIN

4015080143345

Elnummer

2502133

Leverandørens varenummer

14334

Typebeskrivelse

D150-CI23-NA

Bredde:

250 mm

Høyde:

187,5 mm

Dybde:

50 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Farge:

Andre

Egnet for takpanel:

nei

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Med kabelinnføring:

nei

Lokk, transparent, HxBxD=250x187.5x50mm, NA Type