Eaton Electric - D150-CI43-NA Lokk HxBxD=250x375x50mm - 14480
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 375 mm
Høyde - 250 mm
Dybde - 50 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080144809
Elnummer
2502135
Leverandørens varenummer
14480
Typebeskrivelse
D150-CI43-NA
Bredde:
375 mm
Høyde:
250 mm
Dybde:
50 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


