Eaton Electric - D200-CI45-NA Lokk HxBxD=500x375x100mm - 264022

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - D200-CI45-NA Lokk HxBxD=500x375x100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 375 mm

  • Høyde - 500 mm

  • Dybde - 100 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEffect

EAN/GTIN

4015082640224

Elnummer

2502417

Leverandørens varenummer

264022

Typebeskrivelse

D200-CI45-NA

Bredde:

375 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

100 mm

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Farge:

Andre

Egnet for takpanel:

nei

Egnet for gulvplank:

nei

Materiale:

Plast

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

0

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

Lokk, transparent, HxBxD=500x375x100mm, NA Type