Eaton Electric - D250-CI48/2T-NA Lokk HxBxD=750x375x191mm - 12411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 375 mm
Høyde - 750 mm
Dybde - 150 mm
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080124115
Elnummer
2502120
Leverandørens varenummer
12411
Typebeskrivelse
D250-CI48/2T-NA
Bredde:
375 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
150 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Farge:
Andre
Egnet for takpanel:
nei
Egnet for gulvplank:
nei
Materiale:
Plast
Type overflate:
Ubehandlet
RAL-nummer:
0
Med ventilasjon:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Med kabelinnføring:
nei


