Eaton Electric - D3-CI Pakning sidelengde 250mm - 2311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080023111
Elnummer
2502077
Leverandørens varenummer
2311
Typebeskrivelse
D3-CI
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
200 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
2 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Andre
Farge:
Svart
RAL-nummer:
0
Pakning sidelengde 250mm


