Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - D4-CI Pakning sidelengde 375mm - 2312

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - D4-CI Pakning sidelengde 375mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 320 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015080023128

Elnummer

2502078

Leverandørens varenummer

2312

Typebeskrivelse

D4-CI

Modell / utførelse:

Andre

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

320 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

2 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Andre

Farge:

Svart

RAL-nummer:

0

Pakning sidelengde 375mm

Eaton Electric

Et Eaton Electric-produkt

Oppdag Eaton Electric-serien