Eaton Electric - DC1-drive, 400 V AC, 3-fas, 14 A, 5.5 kW, IP20/NEMA 0, Radio interf. sup. filter, Brake chopper, FS3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning fra/til - 380...480 V
Maks utgangsfrekvens - 500 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 14 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 5,5 kW
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081812578
Elnummer
4137033
Leverandørens varenummer
185758
Typebeskrivelse
4137033
Nettspenning fra/til
380...480 V
Maks utgangsfrekvens
500 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N
14 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning
5,5 kW
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Nettfrekvens (verdi)
50/60 Hz
Antall faser inngang
3
Antall utgangsfaser
3
Maks. Utgangsspenning
500 V
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning
5,5 kW
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse
10 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse
10 %
Antall analoge utganger
1
Antall analoge innganger
2
Antall digitale utganger
1
Antall digitale innganger
4
Med betjeningselement
Ja
Tillat brukt i industriområder
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll
Nei
Støtter PROFIBUS-protokoll
Nei
Støtter CAN-protokoll
Ja
Støtter INTERBUS-protokoll
Nei
Støtter ASI-protokoll
Nei
Støtter EIB-protokoll
Nei
Støtter Modbus-protokoll
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll
Nei
Støtter DeviceNet-protokoll
Nei
Støtter SUCONET-protokoll
Nei
LON-protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFInet IO
Nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA
Nei
Støtter SERCOS-protokoll
Nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus
Nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work
Nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety
Nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll
Nei
Støtter protokollen for PROFIsafe
Nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p
Nei
Støtter BACnett protokoll
Nei
Støtter protokoll for andre bussystemer
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET
0
Antall hardware-grensesnitt RS232
0
Antall hardware-grensesnitt RS422
0
Antall hardware-grensesnitt RS485
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY
0
Antall hardware-grensesnitt USB
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle
0
Antall hardware-grensesnitt andre
0
Optisk grensesnitt
Nei
Med PC-tilkobling
Ja
Integrert bremsemotstand
Ja
Firkantdrift mulig
Ja
Type omformer
U-omformer
Høyde
273 mm
Bredde
129 mm
Dybde
175 mm
DC1-frekvensomformer, Produktgruppe: DC1, driftspenning: Ue = 400 V AC, 3-fas, 480 V AC, 3-fas, Utgangsspenning med Ve: U2 = 400 V AC, 3-fas, 480 V AC, 3-fas, Nettspenning (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, nominell strøm ved 150% last: Ie = 14 A, OBS: nominell strøm ved an bryterfrequenz på 16 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C, OBS: overlast syklus i 60 s per 600 s, Tilordnet motoreffekt: for normale fire-polede, vekselstrøm-asynkronmotorer med innvendig og utvendig ventilasjon med 1500 rpm-1 at 50 Hz or 1800 min-1 at 60 Hz, overlast syklus i 60 s per 600 s, at 400 V, 50 Hz, Assigned motor rating 150 % last: P = 5.5 kW, 150 % last: IM = 11.3 A, Tilordnet motoreffekt: at 440 - 480 V, 60 Hz, Assigned motor rating 150 % last: P = 10 HP, Assigned motor rating 150 % last: IM = 14 A, Beskyttelsesgrad: IP20/NEMA 0, Interface/field bus (innebygd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, CANopen®, Busforbindelse (valgfri): SmartWire-DT, utstyrt med: Radiointerferensfilter, Bremschopper, 7-digital display assembly, Størrelse: FS3, Standards: Spesifikasjon til generelle krav: IEC/EN 61800-2, EMC krav: IEC/EN 61800-3, Sikkerhets krav: IEC/EN 61800-5-1