Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - DE1-122D3NN-N20N DE1 1~/3~240V 2,3 A 0,37 kW - 177360

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - DE1-122D3NN-N20N DE1 1~/3~240V 2,3 A 0,37 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nettspenning - 200...240 V

  • Antall faser inngang - 1

  • Maks utgangsfrekvens - 300 Hz

  • Nominell utgangsstrøm I2N - 2,3 A

  • Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,5 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081718207

Elnummer

4104001

Leverandørens varenummer

177360

Typebeskrivelse

DE1-122D3NN-N20N

Nettspenning:

200...240 V

Antall faser inngang:

1

Maks utgangsfrekvens:

300 Hz

Nominell utgangsstrøm I2N:

2,3 A

Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:

0,5 kW

Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:

0,5 kW

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Nettfrekvens (verdi):

50/60 Hz

Antall utgangsfaser:

3

Maks. Utgangsspenning:

250 V

Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:

10 %

Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:

10 %

Antall analoge utganger:

0

Antall analoge innganger:

1

Antall digitale utganger:

0

Antall digitale innganger:

4

Med betjeningselement:

nei

Tillat brukt i industriområder:

Ja

Tillat brukt i bolig og næringsområder:

Ja

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

Ja

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

Ja

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter BACnett protokoll:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

1

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

0

Optisk grensesnitt:

nei

Med PC-tilkobling:

Ja

Integrert bremsemotstand:

nei

Firkantdrift mulig:

nei

Type omformer:

U-omformer

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Høyde:

230 mm

Bredde:

45 mm

Dybde:

168 mm

Hastighetsregulator, Gruppereferanse (f.eks. DIL): DE1, Spenning: Ue = 230 V AC, 1-fase, 240 V AC, enfaset, Utgangsspenning med Ve: U2 = 230 V AC, 3-fase, 240 V AC, 3-fase, Tilførselsspenning (50/60Hz): ULN = 200 (-10%) - 240 (+10%) V, Strøm ved 150% overlast: Ie = 2.3 A, Notat: Strøm ved operasjonsfrekvens på 16 kHz og en omgivelsestemperatur på +50 °C, Notat: overlast syklus for 60 s hvert 600 s, Notat vedrørende motor: for normalt internt og eksternt ventilert 4 polet, 3-fas asynkronmotor med 1500 rpm-1 ved 50 Hz eller 1800 min-1 ved 60 Hz, overlast syklus for 60 s hvert 600 s, at 230 V, 50 Hz, Motor størrelse 150 % overlast: P = 0.37 kW, 150 % overlast: IM = 2 A, Notat vedrørende motor: at 220 - 240 V, 60 Hz, Motor størrelse 150 % overlast: P = 0.5 HP, Motor størrelse 150 % overlast: IM = 2.2 A, Beskyttelsesgrad: IP20/NEMA 0, Grensesnitt/feltbus (innebygd): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, Rammestørrelse: FS1, Standarder: Spesifikkasjoner for generelle krav: IEC/EN 61800-2, EMC krav: IEC/EN 61800-3, Sikkerhets krav: IEC/EN 61800-5-1