Eaton Electric - DE1-34011NN-N20N DE1 3~/3~480V 11,3 A 5,5 kW - 177371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nettspenning - 380...480 V
Antall faser inngang - 3
Maks utgangsfrekvens - 300 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N - 11,3 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning - 0,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081718313
Elnummer
4104012
Leverandørens varenummer
177371
Typebeskrivelse
DE1-34011NN-N20N
Nettspenning:
380...480 V
Antall faser inngang:
3
Maks utgangsfrekvens:
300 Hz
Nominell utgangsstrøm I2N:
11,3 A
Maks avgitt effekt ved kvadratisk belastning ved nominell utgangsspenning:
0,5 kW
Maks avgitt effekt ved lineær belastning ved nominell utgangsspenning:
0,5 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Nettfrekvens (verdi):
50/60 Hz
Antall utgangsfaser:
3
Maks. Utgangsspenning:
500 V
Relativ symmetrisk nettfrekvenstoleranse:
10 %
Relativ symmetrisk nettspenningstoleranse:
10 %
Antall analoge utganger:
0
Antall analoge innganger:
1
Antall digitale utganger:
0
Antall digitale innganger:
4
Med betjeningselement:
nei
Tillat brukt i industriområder:
Ja
Tillat brukt i bolig og næringsområder:
Ja
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
Ja
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
Ja
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter BACnett protokoll:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
1
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
0
Optisk grensesnitt:
nei
Med PC-tilkobling:
Ja
Integrert bremsemotstand:
nei
Firkantdrift mulig:
nei
Type omformer:
U-omformer
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Høyde:
230 mm
Bredde:
90 mm
Dybde:
168 mm