Eaton Electric - DHP-64 Dør m/plastikkvindu 4-rader - 272227
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Låsbar dør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 375 mm
Høyde - 40 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081683741
Elnummer
1782216
Leverandørens varenummer
272227
Typebeskrivelse
DHP-64
Modell / utførelse:
Låsbar dør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
375 mm
Høyde:
40 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
600 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


