Eaton Electric - Digital input modul, 16 digit - 183173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 18...30 V
Antall digitale innganger - 8
Antall digitale utganger - 0
Type digital utgang - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081781065
Elnummer
4543306
Leverandørens varenummer
183173
Typebeskrivelse
Digital input modul, 16 digital inputs
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
18...30 V
Antall digitale innganger:
8
Antall digitale utganger:
0
Type digital utgang:
Uten
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Type matespenning:
DC
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
3,7 mA
Tillatt spenning ved inngang:
0...30 V
Type inngangsspenning:
DC
Utgangsstrøm:
0 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...0 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
1
Optisk grensesnitt:
nei
Støtteprotokoll for EtherCAT:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
4...6 ms
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
Ja
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sertifisert for UL farlig område klasse I:
nei
Sertifisert for UL farlig område klasse II:
nei
Sertifisert for UL farlig område klasse III:
nei
Sertifisert for UL farlig område divisjon 1:
nei
Sertifisert for UL farlig område divisjon 2:
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe A (acetylen):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe B (hydrogen):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe C (etylen):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe D (propan):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe E (metallstøv):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe F (karbonholdig støv):
nei
Sertifisert for UL farlig område gruppe G (ikke-ledende støv):
nei
Bredde:
80,3 mm
Høyde:
16,8 mm
Dybde:
104,2 mm


