Eaton Electric - DIN innsats til BI-7639 - 171828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 745 mm
Bredde - 340 mm
Antall DIN-skinner - 5
Antall moduler pr. DIN-skinne - 16
Type avdekning - Med utsparing
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Bolig og installasjonsskap
EAN/GTIN
4015081683604
Elnummer
1728035
Leverandørens varenummer
171828
Typebeskrivelse
MDBA-MI/BI-7639
Høyde:
745 mm
Bredde:
340 mm
Antall DIN-skinner:
5
Antall moduler pr. DIN-skinne:
16
Type avdekning:
Med utsparing
Dybde:
75 mm
Med N-PE-klemmer:
Ja
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Avslutningspunkt målerplassering:
nei


