Eaton Electric - DIN-Skinne for målerfelt - 195389
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1200 mm
Dybde for skapinnbygging - 220 mm
Bredde - 225 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238092617
Elnummer
1702818
Leverandørens varenummer
195389
Typebeskrivelse
MDBA-DRS-MT/400-1
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1200 mm
Dybde for skapinnbygging:
220 mm
Bredde:
225 mm
Høyde:
405 mm
Dybde:
125 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
DIN-skinne som dekker målerfelt. 2 stk DIN-skinner á 9 moduler. Kan benyttes med doble tilknytningsskap (TKS).


