Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Eaton Electric - DIN-Skinne modul 600mm 2Rad - 195390

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - DIN-Skinne modul 600mm 2Rad

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bæreskinne

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 220 mm

  • Bredde - 510 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010238092624

Elnummer

1702819

Leverandørens varenummer

195390

Typebeskrivelse

MDBA-DRS-ECOM/BI-12060

Modell / utførelse:

Bæreskinne

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1200 mm

Dybde for skapinnbygging:

220 mm

Bredde:

510 mm

Høyde:

315 mm

Dybde:

50 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

2 rader DIN-skinnemodul for TKS/fordelingsskap på 600 mm bredde, 48 moduler. Byttes med Ekomdel. Mulighet for dybdejustering slik at det kan monteres opp til NZM1 effektbryter. Lysegrå utførelse(RAL7035)