Eaton Electric - Direktestarter, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Innstikklemmer, SmartWire-DT slave, Kontrolert stopp - 192385
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type motorstarter - Vendestarter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V
Nominell matespenning ved DC - 24...24 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 1,1 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081930821
Elnummer
4100372
Leverandørens varenummer
192385
Typebeskrivelse
EMS2-DOS-T-3-SWD
Type motorstarter:
Vendestarter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Nominell matespenning ved DC:
24...24 V
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
1,1 kW
Driftsstrøm ved AC-3, 400V:
3 A
Utløseklasse:
KLASSE 10
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Med kortslutningsutløser:
nei
Spenningstype for betjening:
DC
Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase:
0,55 kW
Merkeeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fase:
0 kW
Merkeeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fase:
0 kW
Nominell driftstrøm Ie:
3 A
Innstillingsområde for overlastutløser:
0,18...3 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V:
0 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V:
0 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V:
0 A
Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V:
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:
60 °C
Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Skinnemontering er mulig:
Ja
Med transformator:
nei
Antall kommandoposisjoner:
0
Egnet for nødstopp:
nei
Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Antall signallamper:
5
Ekstern tilbakestilling:
Ja
Med sikring:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
112,5 mm
Dybde:
113,6 mm


