Eaton Electric - DMM-125/3/I5/P-R Sikr.bryter 3P R/G 125A IP65 - 172851

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - DMM-125/3/I5/P-R Sikr.bryter 3P R/G 125A IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081694327

Elnummer

1405703

Leverandørens varenummer

172851

Typebeskrivelse

1405703

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

125 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Komplett utstyr i kapslingen

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

125 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

125 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

2,5 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

0 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

nei

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP65

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Lastbryter, Produktsortiment: Lastbryter, Hovedbryter, Vedlikeholdsbryter, Delgruppereferanse: DMM, Stoppfunksjon: Nødstofffunksjon, Med rødt rotasjonshåndtak og gul låsering, Merknader: I CI-K5-kabinett, Informasjon om 3-polet, Noter: 1 hengelås, 5 mm, Låsemulighet: Låsbar i 0-posisjonen, Beskyttelsesgrad: IP65, Design: Overflatemontering, Motorvurdering AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, Nominell kontinuerlig strøm: Iu = 125 A, Standarder: IEC / EN 60947, VDE 0660, IEC / EN 60204, Lastbryter i henhold til IEC / EN 60947-3