Eaton Electric - DMM-125/3/M4/P-R Sikkerhetsbryter 125A/3P med 4 - 6094964

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - DMM-125/3/M4/P-R Sikkerhetsbryter 125A/3P med 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A

  • Antall poler - 3

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711426320871

Elnummer

1417201

Leverandørens varenummer

6094964

Typebeskrivelse

DMM-125/3/M4/P-R

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

125 A

Antall poler:

3

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Farge på kontrollelement:

Rød

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

Ja

Utført som vendebryter:

nei

Antall brytere:

1

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V:

125 A

Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:

125 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

0 kW

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

2,5 kA

Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:

59 kW

Bryterkapasitet ved 400V:

0 kW

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Spenningsutløser valgbar:

nei

Gulvmontering:

Ja

Egnet for frontmontering 4-hulls:

nei

Egnet for frontmontering senter:

nei

Egnet for innbygging i fordelingstavler:

Ja

Egnet for midlertidig montasje:

nei

Sammenlåsbar:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Verneklasse (IP) forside:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Sikkerhetsbryter, Produkt rekkevidde Sikkerhetsbryter, Sikkerhetsbryter, vedlikeholdsbryter gruppereferanse: DMM, Stop funksjon Nødstopp, Med rødt håndtak på gul låsering Notes: Med metall aksling for 400mm skapdybde, Informasjon vedrørende produktet: Hjelpekontakt monteres av bruker., 3 pol, Beskyttelsesgrad IP20, Design: bakmontert, Motor type AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 59 kW, Strøm: Iu = 125 A, Standarder IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sikkerhetsbryter i henhold til IEC/EN 60947-3