Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Eaton Electric - DMM-160/3/I5/C-G Serv.br 3P Grå 160A IP65 - 172802

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - DMM-160/3/I5/C-G Serv.br 3P Grå 160A IP65

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081693863

Elnummer

1405708

Leverandørens varenummer

172802

Typebeskrivelse

1405708

Lastbryter, Produktsortiment: Lastbryter, Hovedbryter, Vedlikeholdsbryter, Delgruppereferanse: DMM, med grå knapp, Merknader: I CI-K5-kabinett, Informasjon om utstyr som leveres: Ekstra kontakt montert av bruker., 3 polet, låsearrangement: sylinderlås, beskyttelsesgrad: IP65, konstruksjon: overflatemontering, motorvurdering AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 80 kW, nominelt kontinuerlig strøm: Iu = 160 A, standarder: IEC / EN 60947 , VDE 0660, IEC / EN 60204, Lastbryter i henhold til IEC / EN 60947-3