Eaton Electric - DNW-CON/LED/15W LED-Converter 15W - 170127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Lampeadapter
Farge - Hvit
Antall ledere - 2
Nominelt tverrsnitt - 0,75 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081666263
Elnummer
1702988
Leverandørens varenummer
170127
Typebeskrivelse
DNW-CON/LED/15W
Type tilbehør/reservedel:
Lampeadapter
Farge:
Hvit
Antall ledere:
2
Nominelt tverrsnitt:
0,75 mm²
LED Converter til Slimline LED en svært effektiv løsning med kun 4W strømforbruk @ 24VDC.
Omformerener i stand til å levere tre SlimLines grunn av 15Wmax. utgangseffekt.
Omformerener i stand til å levere tre SlimLines grunn av 15Wmax. utgangseffekt.
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


