Eaton Electric - DNW-SIL/LED/IR/S/MG SlimLine LED 24V/4W - 170125

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - DNW-SIL/LED/IR/S/MG SlimLine LED 24V/4W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 4 W

  • Med stikkontakt - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lengde - 480 mm

  • Med lyssensor - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081666249

Elnummer

1702986

Leverandørens varenummer

170125

Typebeskrivelse

DNW-SIL/LED/IR/S/MG

Lampeeffekt:

4 W

Med stikkontakt:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lengde:

480 mm

Med lyssensor:

Ja

Merkespenningsområde:

24...24 V

Spenningstype:

DC

Type strømtilkobling:

Støpsel/kobling

Materiale:

Aluminium

Med av/på-bryter:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Monteringsmetode:

Magnetisk

Skap lampe Slimline LED kombinerer ny LED teknologi med funksjonelle fordeler for kabinett applikasjoner. Takket være sin magnetstripen på baksiden det passer på nesten alle metallflater.
Nærhetssensor reagerer på tilnærmelser av overflate (f.eks skapdør) uten fysisk kontakt.
Følgelig installasjonen (bruk) av en dør-kontakt bryter ikke er nødvendig lenger.
Denne spesial bryter garanterer alle nødvendige funksjoner i ett enkelt komponent:
Stilling 1 - Nærhet-Sensor aktiv
Posisjon 2 - permanent OFF
Posisjon 3 - permanent PÅ