Eaton Electric - Dobbel vippe Hvit 1/0 - CWIZ-02/11 - 147593

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Dobbel vippe Hvit 1/0 - CWIZ-02/11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Todelt vippe

Avtrykk/indikering:

Kjennetegn 0 og 1

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter
Se tilgjengelige varianterKjøling
Se tilgjengelige varianterPersienne

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterSvart

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Todelt vippe

  • Avtrykk/indikering - Kjennetegn 0 og 1

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Overvåkningsvindu/lysuttak - nei

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xComfort

EAN/GTIN

4015081440535

Elnummer

1408905

Leverandørens varenummer

147593

Typebeskrivelse

1408905

Modell / utførelse:

Todelt vippe

Avtrykk/indikering:

Kjennetegn 0 og 1

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Overvåkningsvindu/lysuttak:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

0

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

Ja

Type feste:

Andre

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

Dobbel vippe Hvit 55x55mm 1/0