Eaton Electric - Dobbel vippe Hvit O/N - CWIZ-02/21 - 147617
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Todelt vippeAvtrykk/indikering:
Symbol "Piler"Anvendelse:
PersienneGrunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Todelt vippe
Avtrykk/indikering - Symbol "Piler"
Anvendelse - Persienne
Overvåkningsvindu/lysuttak - nei
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081440771
Elnummer
1408929
Leverandørens varenummer
147617
Typebeskrivelse
1408929
Modell / utførelse:
Todelt vippe
Avtrykk/indikering:
Symbol "Piler"
Anvendelse:
Persienne
Overvåkningsvindu/lysuttak:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
0
Scanbart symbol barrierefritt:
nei
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
Ja
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med tekstfelt:
nei
Med utskiftbar linse/symbol:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00
Bredde:
55 mm
Høyde:
7 mm
Dybde:
55 mm


