Utgått

Eaton Electric - Dobbel vippe sølv 55x55mm LED - CWIZ-02/03-LED - 126060

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Dobbel vippe sølv 55x55mm LED - CWIZ-02/03-LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Todelt vippe

  • Avtrykk/indikering - Uten

  • Anvendelse - Vippebryter/trykkbryter

  • Farge - Sølv

  • RAL-nummer (lignende) - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xComfort

EAN/GTIN

4015081236473

Elnummer

1408885

Leverandørens varenummer

126060

Typebeskrivelse

xComfort Tryknapper

Modell / utførelse:

Todelt vippe

Avtrykk/indikering:

Uten

Anvendelse:

Vippebryter/trykkbryter

Farge:

Sølv

RAL-nummer (lignende):

0

Scanbart symbol barrierefritt:

nei

Egnet for berøringssensor for BUS system:

Ja

Type feste:

Andre

Overvåkningsvindu/lysuttak:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med tekstfelt:

nei

Med utskiftbar linse/symbol:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK00

Bredde:

55 mm

Høyde:

7 mm

Dybde:

55 mm

Dobbel vippe sølv 55x55mm LED