Eaton Electric - Dobbel vippe Sort 55x55mm O/N - 304426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Bryter/dimmer
Farge - Svart
RAL-nummer (lignende) - 9005
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010238199347
Elnummer
1409008
Leverandørens varenummer
304426
Typebeskrivelse
1409008
Anvendelse:
Bryter/dimmer
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK00


