Eaton Electric - DØR FOR BI-7639 - 106703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 384 mm
Høyde - 726,5 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081064731
Elnummer
1728034
Leverandørens varenummer
106703
Typebeskrivelse
MDBA-D/BI-7639
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
384 mm
Høyde:
726,5 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
17 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Et Eaton Electric-produkt
Oppdag Eaton Electric-serien


