Eaton Electric - Dør til BI-3847 - 129697

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Dør til BI-3847

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 470 mm

  • Høyde - 350 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081270477

Elnummer

1728072

Leverandørens varenummer

129697

Typebeskrivelse

IKTA-D/BI-3847

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

470 mm

Høyde:

350 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

40 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fleksibelt mulitifunksjonskap spesielt tilpasset BI skapserien. Løsninger for DIN-skinne, montasjeplate samt patche løsning.