Eaton Electric - DP-2X160A DEKKPL.FOR TL00-3/2/IS 160A - 70007866
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall Ethernet-utganger - 160 A
Lengde - 2000 mm
Bredde - 9 mm
Tykkelse - 8,8 mm
Laminert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080814146
Elnummer
1711057
Leverandørens varenummer
70007866
Typebeskrivelse
CU-BAND6X9X0,8-BK
Antall Ethernet-utganger:
160 A
Lengde:
2000 mm
Bredde:
9 mm
Tykkelse:
8,8 mm
Laminert:
Ja
Lamelltykkelse:
0,8 mm
Antall lameller:
6
160A 43,2mm² BxH m/isolasjon: 8,5x12,5mm