Eaton Electric - dRBM-16/2/B/003-G/A Xdigital 16/2/B/003-G/A - 168320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall beskyttede poler - 2
Merkestrøm - 16 A
Nominell feilstrøm - 0,03 A
Lekkasjestrømtype - A
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xDigital
EAN/GTIN
4015081648955
Elnummer
1601002
Leverandørens varenummer
168320
Typebeskrivelse
1601002
Antall beskyttede poler:
2
Merkestrøm:
16 A
Nominell feilstrøm:
0,03 A
Lekkasjestrømtype:
A
Medkoblende nulleder:
nei
Poltall (totalt):
2
Merkespenning:
240 V
Nominell isolasjonspenning Ui:
250 V
Merkespenningstyrke Uimp:
4 kV
Energibegrensningsklasse:
3
Nominell frakoblingsevne iflg EN 61009:
10 kA
Nominell brytekapasitet etter IEC 60947-2:
0 kA
Nominell kortslutningskapasitet lcn iflg. EN 61009-1:
10 kA
Utkoblingskarakteristikk:
Korttidsforsinket
Støtstrømskapasitet:
3 kA
Spenningstype:
AC
Frekvens:
50/60 Hz
Utløsningskarakteristikk:
B
Med forriglingsmekanisme:
nei
Overspenningskategori:
3
Forurensningsgrad:
2
Omgivelsestemperatur under drift:
-25...40 °C
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
75 mm
Innfelt montasje:
nei
Beskyttelse mot feilutløsing:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...25 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
1...25 mm²


