Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Eaton Electric - dRCM-80/4/03-U+ digital Jordfeilbryter 80A 4 - 120848

Eaton Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall poler - 4

  • Merkestrøm - 80 A

  • Nominell feilstrøm - 0,3 A

  • Lekkasjestrømtype - A

  • Bredde i antall modulmellomrom - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081186785

Elnummer

1654995

Leverandørens varenummer

120848

Typebeskrivelse

digital Jordfeilbryter 80A 4pol 300mA 40mS tidsforsinket

Antall poler:

4

Merkestrøm:

80 A

Nominell feilstrøm:

0,3 A

Lekkasjestrømtype:

A

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Merkespenning:

415 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

440 V

Merkespenningstyrke Uimp:

4 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Selektiv beskyttelse:

Ja

Korttidsforsinket type:

nei

Kortslutningsfasthet (lcw):

10 kA

Støtstrømskapasitet:

5 kA

Spenningstype:

AC

Med forriglingsmekanisme:

Ja

Frekvens:

50 Hz

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Innbyggingsdybde:

70,5 mm

Omgivelsestemperatur under drift:

-25...40 °C

Forurensningsgrad:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

1,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1,5...35 mm²

Eksplosjonssikker:

nei

Digital jordfeilbryter. Led display 3 farger.Tidligvarsling på 30% lekasjestrøm. Tilkobling 1,5-35mm²Cu. Un 230/400 og 240/414V AC. 10KA. Tiltrekningsmoment 2-2,4Nm.