Eaton Electric - Dreieretningskombinasjon, 400V: 5.5 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz - 278111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 12 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082781118
Elnummer
4130466
Leverandørens varenummer
278111
Typebeskrivelse
DIULM12/21(230V50HZ,240V60HZ)
Funksjon:
Vendebryter
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
12 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
12 A
Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
240...240 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
6
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
5,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
7,4 kW
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


