Eaton Electric - Dreieretningstarter, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Skruklemmer, Kontrolert stopp, PTB 19 ATEX 3000 - 192399

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - Dreieretningstarter, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Skruklemmer, Kontrolert stopp, PTB 19 ATEX 3000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type motorstarter - Vendestarter

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 3 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081930968

Elnummer

4100397

Leverandørens varenummer

192399

Typebeskrivelse

EMS2-ROSF-Z-3-24VDC

Type motorstarter:

Vendestarter

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

3 kW

Driftsstrøm ved AC-3, 400V:

7 A

Utløseklasse:

KLASSE 10

Utførelse av elektrisk tilkobling for hjelpe- og styresrtømkrets:

Skrukobling

Med kortslutningsutløser:

nei

Spenningstype for betjening:

DC

Driftseffekt ved AC-3, 230 V, 3-fase:

1,5 kW

Merkeeffekt, 460 V, 60 Hz, 3-fase:

0 kW

Merkeeffekt, 575 V, 60 Hz, 3-fase:

0 kW

Nominell driftstrøm Ie:

9 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

1,5...9 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 480 Y/277 V:

0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 1, 600 Y/347 V:

0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2, 230V:

0 A

Betinget nominell kortslutningstrøm, tilordningsart 2,400V:

0 A

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Omgivelsestemperatur, øvre grense uten innskrenkinger:

60 °C

Temperaturkompensert overlastbeskyttelse:

Ja

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Med transformator:

nei

Antall kommandoposisjoner:

0

Egnet for nødstopp:

Ja

Koordinasjon iflg. IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Antall signallamper:

4

Ekstern tilbakestilling:

Ja

Med sikring:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

167,4 mm

Dybde:

125 mm

Dreieretningstarter, Produktrekkevidde: Elektronisk motorstarter, Beskrivelse: Direktestart, dreieretningstart, motorbeskyttelse, Kretsutførelse: sikkerhets utgang med forbikobling, 3 fase utkobling., Kontrolert stopp via ekstra signal tilkobling opp til SIL3/Ple., Godkjent i henhold til eksplosjonsbeskyttelse (i henhold til ATEX 94/9/EC): II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px], II (2) D [Ex t] [Ex p], Godkjent i henhold til EC prototype test sertifikat: PTB 13 ATEX 3003, Motorstørrelser maks størrelse for 3 fase motorer, 50 - 60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0.06 - 0.75 kW, Innstillingsområdet for overlast: Ir= 0,18 - 3 A_x, Styrespenning: 24 V DC, Tilkoblingsmetode: Skruklemmer, Stopp funksjon: Kontrolert stopp, Tilkobling til SmartWire-DT: NEI, Montasjeposisjoner: Vertikal, Standarder: IEC/EN 60947-4-2, IEC 61508, ISO 13849, UL508