Eaton Electric - DS 10581 - 70008502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 100 mm
Høyde - 100 mm
Materiale - Plast
Dybde - 20 mm
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
Produktserie
Fibox EK kapslinger
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6418074030757
Elnummer
2536361
Leverandørens varenummer
70008502
Typebeskrivelse
2536361
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
100 mm
Høyde:
100 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
20 mm
Farge:
Grå
TRIANGELSKRUE