Eaton Electric - DSCH-CI Lokk hengsle - 34224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080342243
Elnummer
2502187
Leverandørens varenummer
34224
Typebeskrivelse
DSCH-CI
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7032


