Eaton Electric - E-PKZ0-G INNFELT KAPSL.IP54 M/SPERREKR. - 72907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 85 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PKZ0
EAN/GTIN
4015080729075
Elnummer
4355094
Leverandørens varenummer
72907
Typebeskrivelse
INNFELT KAPSL.IP54 M/SPERREKR.
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
85 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Innbygning
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Høyde:
129 mm
Dybde:
80 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


