Eaton Electric - E-PKZ0 INNFELT KAPSL.IP41 M/UTSPARING - 72906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 85 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015080729068
Elnummer
4355093
Leverandørens varenummer
72906
Typebeskrivelse
INNFELT KAPSL.IP41 M/UTSPARING
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
85 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Innbygning
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
129 mm
Dybde:
80 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isolert kapsling for innfelt montering, for PKZM0, beskyttelsesgrad IP40 integrert terminal for PE (N) tilkobling.


