Eaton Electric - E-PKZ01 KAPSLING IP40 F/INNFELLING - 281633
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 85 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082816339
Elnummer
4365004
Leverandørens varenummer
281633
Typebeskrivelse
E-PKZ01
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
85 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Innbygning
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Høyde:
129 mm
Dybde:
80 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Motorvernbryter kapsling for direkte integrering med en maskin


