Eaton Electric - EASY-NT-150 EASY-NET, KABEL 150 cm - 256285

Eaton Electric
KopierKopier
Eaton Electric - EASY-NT-150 EASY-NET, KABEL 150 cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,14 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Kabelskjerming - Uten

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015082562854

Elnummer

4520998

Leverandørens varenummer

256285

Typebeskrivelse

4520998

Nominelt ledertverrsnitt:

0,14 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Kabelskjerming:

Uten

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Ledermateriale:

Andre

Lederdiameter:

4,5 mm

AWG størrelse:

26

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Ledermerkning:

Farge

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Langsgående vanntetthet:

nei

Tverrgående vanntetthet:

nei

Forlegging i jord:

nei

Godkjent for installsjon i jord/bakken:

Andre

Farge på ytre kappe:

Grå

Armering:

Uten

Armeringens materiale:

Andre

Kabel geometri:

Rund

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):

nei

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

4,5 mm

Godkjent temperatur under forlegning/montering:

60...60 °C

Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:

60...60 °C

Kategori:

5E

NVP verdi:

67 %

Sertifisert for skipsinstallasjon:

nei

Egnet som telekabel:

nei

Egnet som datakabel:

nei

Egnet som signalkabel:

Ja

EASY-NET, KABEL 150 cm