Eaton Electric - EasyE4 programvare - 197226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Programmeringsspråk IL (Undervisningsliste) - nei
Programmeringsspråk ST (strukturert tekst) - Ja
Programmeringsspråk SFC (Sekvensiell Function Chart) - nei
Objektbibliotek - Integrert
Integrert konfigurasjonsfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081939404
Elnummer
4500555
Leverandørens varenummer
197226
Typebeskrivelse
EASYSOFT-SWLIC
Programmeringsspråk IL (Undervisningsliste):
nei
Programmeringsspråk ST (strukturert tekst):
Ja
Programmeringsspråk SFC (Sekvensiell Function Chart):
nei
Objektbibliotek:
Integrert
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
Ja
Programmeringsspråk LD (ladderdiagram):
Ja
Programmeringsspråk FBD (Function Block Diagram):
Ja
Med redigering av programmeringsspråk flytdiagram:
nei
Fabrikantspesifikt programmeringsspråk:
Ja
Operativsystem Windows 9x:
nei
Operativsystem Windows NT:
nei
Operativsystem Windows 2000:
nei
Operativsystem Windows XP:
nei
Operativsystem Windows ME:
nei
Operativsystem Windows CE:
nei
Operativsystem Linux:
nei
Egnet for operativsystem Windows Vista:
nei
Egnet for operativsystem Windows 2003 Server:
nei
Egnet for Win7:
nei
Egnet for Windows 8:
nei
Andre operativsystemer:
nei
Integrert diagnosefunksjon:
Ja
Integrert evalueringsfunksjon:
Ja
Integrert programkonfigurationsfunksjon:
Ja
Integrert dataregistreringsfunksjon:
Ja
Integrert kommunikasjonsfunksjon:
Ja
Integrert teknologifunksjon:
nei
Integrert igangsettingsfunksjon:
Ja
Integrert simuleringfunksjon:
Ja
Integrert bevegelsesfunksjon:
Ja
Integrert analysefunksjon:
Ja
Integrert posisjonsfunksjon:
nei
Vedlikeholdsfunksjon:
Ja
I henhold til IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten


