Eaton Electric - Eaton 1,8m cable 240V EBM - EBMCBL240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 330 mm
Høyde - 500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
9-Serien
EAN/GTIN
743172039835
Elnummer
6610786
Leverandørens varenummer
EBMCBL240
Typebeskrivelse
6610786
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
330 mm
Høyde:
500 mm
Dybde:
100 mm
1,8 meter lang batterikabel til Eaton 9SX/9PX 8000-11000VA


