Eaton Electric - Eaton 2m cable 240V EBM Tower - EBMCBL240T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
786689055318
Elnummer
6610848
Leverandørens varenummer
EBMCBL240T
Typebeskrivelse
6610848
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
2 meter EBM kabel til Eaton 9SX 5/6kVA UPS og EBM. Benyttes mellom UPS og EBM (Ekstern BatteriModul).
ProduktbladPDF


