Eaton Electric - Eaton 2m cable 36V EBM Tower - EBMCBL36T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
786689055332
Elnummer
6610827
Leverandørens varenummer
EBMCBL36T
Typebeskrivelse
6610827
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
2 meter EBM kabel til Eaton 9SX 1kVA UPS og EBM. Benyttes mellom UPS og EBM (Ekstern BatteriModul).
ProduktbladPDF


