Eaton Electric - Eaton 2m cable 48V EBM - EBMCBL48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
9-Serien
EAN/GTIN
743172081681
Elnummer
6610822
Leverandørens varenummer
EBMCBL48
Typebeskrivelse
6610822
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
2 meter kabel til ekstern batterimodul (Eaton 9PX EBM 48V RT2U) til Eaton 9PX 1000/1500W.
ProduktbladPDF


