Eaton Electric - Eaton 2m cable 48V EBM Tower - EBMCBL48T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Kabelsett
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
786689055349
Elnummer
6610828
Leverandørens varenummer
EBMCBL48T
Typebeskrivelse
6610828
Type tilbehør/reservedel:
Kabelsett
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
2 meter EBM kabel til Eaton 9SX 1,5kVA UPS og EBM. Benyttes mellom UPS og EBM (Ekstern BatteriModul).
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


